PAULMANN - Clever Connect Trafo max.12W 12V DC incl 3fach Verteiler weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99946
Dimmung DALI - Nein
Geeignet für Konstantstrom - Nein
Geeignet für Konstantspannung - Nein
Ausgangsspannung - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870999462
Sonepar Artikelnummer
120957465
Hersteller Artikelnummer
99946
Hersteller Typ
99946
Hersteller Artikel Nr.:
99946
Dimmung DALI:
Nein
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1 mA
Ausgangsleistung:
12 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
18 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
0 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.208 kg


