Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Connector RGBW Slim Direct 12mm

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Connector RGBW Slim Direct 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78467

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

  • Ausgangsleistung - 144 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870784679

Sonepar Artikelnummer

121370085

Hersteller Artikelnummer

78467

Hersteller Typ

78467

Hersteller Artikel Nr.:

78467

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsleistung:

144 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Breite:

14 mm

Höhe:

5.5 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.001 kg

Der Pro Direktverbinder RGBW Slim ist spezielles für den Einsatz mit professionellen 24 V ProStrip Silver und Gold mit RGBW Farbwechselfunktion entwickelt wurden. Der Verbinder ist zweipolig und ermöglicht eine Direktverbindung per Schneid-Klemm Technik. Er zeichnet sich durch seine schlanke Bauweise aus, die speziell für enge Montageräume, wie beispielsweise innerhalb eines Profils, ausgelegt ist. Mit dem Direkt-Verbinder können gekürzte Abschnitte ohne Unterbrechung des Lichtbildes wieder direkt am Strip angeschlossen werden.