PAULMANN - Corduo Wire System DC Circle 5W Sw matt /Chrom 230V/12V DC Kst 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94480
Werkstoff des Seils - sonstige
Isoliert - Nein
Mit Trafo - Nein
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870944806
Sonepar Artikelnummer
120959259
Hersteller Artikelnummer
94480
Hersteller Typ
94480
Hersteller Artikel Nr.:
94480
Werkstoff des Seils:
sonstige
Isoliert:
Nein
Mit Trafo:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Nennspannung:
12 V
Max. Anschlussleistung:
5 W
Oberflächenschutz Seil:
sonstige
Seilfarbe:
schwarz
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Sekundärspannung:
12 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.377 kg


