Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Corduo Wire System DC Frame 4,8W Ws matt /Chrom 230V/12V DC Kst 3000K

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94484

  • Werkstoff des Seils - sonstige

  • Isoliert - Nein

  • Mit Trafo - Nein

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870944844

Sonepar Artikelnummer

120959263

Hersteller Artikelnummer

94484

Hersteller Typ

94484

Hersteller Artikel Nr.:

94484

Werkstoff des Seils:

sonstige

Isoliert:

Nein

Mit Trafo:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Nennspannung:

12 V

Max. Anschlussleistung:

4.8 W

Oberflächenschutz Seil:

sonstige

Seilfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

1

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Sekundärspannung:

12 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.281 kg

CorDuo LED Seilsystem Frame Einzelspot 280lm 4,8W 3000K 12V Weiß matt, Chrom