PAULMANN - Corduo Wire System Set RoundMac 5x4,5W Chr matt/Chrom 12V DC 60VA Kst 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94414
Werkstoff des Seils - sonstige
Leiterquerschnitt - 2.5 mm²
Isoliert - Ja
Mit Trafo - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870944141
Sonepar Artikelnummer
120959203
Hersteller Artikelnummer
94414
Hersteller Typ
94414
Hersteller Artikel Nr.:
94414
Werkstoff des Seils:
sonstige
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Isoliert:
Ja
Mit Trafo:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Nennspannung:
12 .. 230 V
Max. Anschlussleistung:
4.5 W
Oberflächenschutz Seil:
sonstige
Seilfarbe:
sonstige
Anzahl der Lichtpunkte:
5
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Sekundärspannung:
12 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.724 kg


