Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Cosylight 3W E14 Klar

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Cosylight 3W E14 Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 53003

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 1 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870530030

Sonepar Artikelnummer

120958434

Hersteller Artikelnummer

53003

Hersteller Typ

53003

Hersteller Artikel Nr.:

53003

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

1 lm

Sockel:

E14

Lampenform:

sonstige

Ausführung:

klar

Farbe:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Für Lichterkette:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

130 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Ja

Stoßfest:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.033 kg

Glühbirne E14 230V 1lm 3W 1500K Klar