Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - DecoSystems Schirm Tessa max 50W Hellgrau Stoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - DecoSystems Schirm Tessa max 50W Hellgrau Stoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60352

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 152 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870603529

Sonepar Artikelnummer

120555163

Hersteller Artikelnummer

60352

Hersteller Typ

60352 URAIL DEKO SCHIRM TESSA 25 HG

Hersteller Artikel Nr.:

60352

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Länge:

152 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

152 mm

Durchmesser:

255 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.433 kg

URail Schirm Tessa DecoSystems 255mm Hellgrau