Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - DecoSystems Schirm Vento max. 50W Satin Glas

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - DecoSystems Schirm Vento max. 50W Satin Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95358

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Glas

  • Länge - 95 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870953587

Sonepar Artikelnummer

120555157

Hersteller Artikelnummer

95358

Hersteller Typ

95358

Hersteller Artikel Nr.:

95358

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Glas

Länge:

95 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

95 mm

Durchmesser:

80 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059110

Gewicht:

0.069 kg

URail Schirm Vento DecoSystems 80mm Satin