Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - DecoSystems Schirm Wolbi max.50W Glas weiss

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - DecoSystems Schirm Wolbi max.50W Glas weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60007

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Glas

  • Länge - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870600078

Sonepar Artikelnummer

120555159

Hersteller Artikelnummer

60007

Hersteller Typ

60007

Hersteller Artikel Nr.:

60007

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Glas

Länge:

80 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

80 mm

Durchmesser:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059110

Gewicht:

0.125 kg

URail Schirm Wolbi DecoSystems 90mm Weiß