PAULMANN - DecoSystems Schirm Wolbi max.50W Opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60055
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - Glas
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870600559
Sonepar Artikelnummer
120555154
Hersteller Artikelnummer
60055
Hersteller Typ
60055
Hersteller Artikel Nr.:
60055
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Länge:
70 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.087 kg


