PAULMANN - DecoSystems Schirm Zyli max.50W Glas weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - Glas
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870600047
Sonepar Artikelnummer
120555160
Hersteller Artikelnummer
60004
Hersteller Typ
60004
Hersteller Artikel Nr.:
60004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Glas
Länge:
80 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.110 kg


