PAULMANN - EB Panel Veluna VariFit IP44 4,5W 4000K 75mm Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92390
Geeignet für Einbaumontage - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870923900
Sonepar Artikelnummer
120957313
Hersteller Artikelnummer
92390
Hersteller Typ
92390
Hersteller Artikel Nr.:
92390
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Geeignet für Lampenleistung:
4.5 W
Max. Systemleistung:
6 W
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 °C
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Nein
Mit Luftschlitzen:
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Leuchtenlichtausbeute:
88.89 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Höhe/Tiefe:
10 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Polzahl:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.084 kg


