PAULMANN - EBL 10x Abstandhalter 62-90mm Kst sz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92401
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870924013
Sonepar Artikelnummer
121370095
Hersteller Artikelnummer
92401
Hersteller Typ
92401
Hersteller Artikel Nr.:
92401
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
108 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.251 kg


