Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - EBL 5x Abstandhalter 62-90mm Kst sz

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - EBL 5x Abstandhalter 62-90mm Kst sz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870924006

Sonepar Artikelnummer

121369895

Hersteller Artikelnummer

92400

Hersteller Typ

92400

Hersteller Artikel Nr.:

92400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

108 mm

Durchmesser:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.128 kg

Zubehör Abstandshalter für Einbauleuchten 62 - 90mm 5er-Set Schwarz