Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - EBL Anschlussset GU10 230V max. 50W inkl. Schnellklemme

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - EBL Anschlussset GU10 230V max. 50W inkl. Schnellklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93810

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870938102

Sonepar Artikelnummer

120957979

Hersteller Artikelnummer

93810

Hersteller Typ

93810

Hersteller Artikel Nr.:

93810

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.088 kg

Einbauleuchten Zubehör Anschlussset inkl. Schnellklemme 70x35mm 230V GU10 Schwarz