PAULMANN - EBL Base LED Coin schwenkbar 3-stepdim 3x5W 230V 51mm Eisen geb/Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93425
Verstellbarkeit - schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - sonstige
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870934258
Sonepar Artikelnummer
120957320
Hersteller Artikelnummer
93425
Hersteller Typ
93425
Hersteller Artikel Nr.:
93425
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
15000 h
Max. Systemleistung:
5 W
Farbtemperatur:
3000 K
Einbaudurchmesser:
68 .. 73 mm
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Traversenmontage:
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
Nein
Geeignet für Klemmmontage:
Nein
Geeignet für Seilsystem:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Fassung:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Oberfläche gebürstet:
Ja
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Reflektor:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektorfarbe:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 °C
Geeignet für Lampenleistung:
5 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
370 lm
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Leuchtenlichtausbeute:
74 lm/W
Lichtstärke:
0 cd
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Einbaulänge:
73 mm
Einbaubreite:
68 mm
Einbauhöhe:
45 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.415 kg


