Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - EBL Choose 3er GU10 Set 3step dim 3x6W 460lm 2700K 51mm

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28785

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 6.5 W

  • Lichtstrom - 460 lm

  • Lampenlichtausbeute - 70.77 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870287859

Sonepar Artikelnummer

120957418

Hersteller Artikelnummer

28785

Hersteller Typ

28785

Hersteller Artikel Nr.:

28785

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

6.5 W

Lichtstrom:

460 lm

Lampenlichtausbeute:

70.77 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

50 mA

Leistungsfaktor:

0.78

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

460 lm

Lichtstärke:

780 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

0 .. 38 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

51 mm

Länge:

56 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.270 kg

Standard 230V 3-Step-Dim LED Reflektor GU10 Choose 3-Step-Dim GU10 230V 3x460lm 3x6,5W 2700K dimmbar Weiß