Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - EBL Set Nova Coin rund schwenkbar LED 3x6W 2700K 230V weiss matt/Alu

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93449

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870934494

Sonepar Artikelnummer

120957304

Hersteller Artikelnummer

93449

Hersteller Typ

93449

Hersteller Artikel Nr.:

93449

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

230 V

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

2700 K

Einbaudurchmesser:

68 mm

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

ohne

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Geeignet für Lampenleistung:

6 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

470 lm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

78.33 lm/W

Lichtstärke:

0 cd

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Außendurchmesser:

84 mm

Einbaulänge:

68 mm

Einbaubreite:

68 mm

Einbauhöhe:

45 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.410 kg

LED Einbauleuchte Nova Coin 3er-Set schwenkbar rund 84mm 50° Coin 3x6W 3x470lm 230V 2700K Weiß matt