PAULMANN - EBL Set Nova Plus IP65 schwb eck LED 1x 7W 230V GU10 51mm Ws matt-Chrom/Alu Zi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92904
Verstellbarkeit - schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - sonstige
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870929049
Sonepar Artikelnummer
120957318
Hersteller Artikelnummer
92904
Hersteller Typ
92904
Hersteller Artikel Nr.:
92904
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
15000 h
Max. Systemleistung:
35 W
Farbtemperatur:
2700 K
Einbaudurchmesser:
83 mm
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Traversenmontage:
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
Nein
Geeignet für Klemmmontage:
Nein
Geeignet für Seilsystem:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU10
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Oberfläche gebürstet:
Nein
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Reflektor:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektorfarbe:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 °C
Geeignet für Lampenleistung:
35 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
460 lm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
65.71 lm/W
Lichtstärke:
0 cd
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
0 mm
Breite:
93 mm
Höhe/Tiefe:
93 mm
Einbaulänge:
83 mm
Einbaubreite:
83 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.281 kg


