Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - EBL Set Whirl 3x4,8W 480lm 2700K 230V Ws

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - EBL Set Whirl 3x4,8W 480lm 2700K 230V Ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93386

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.424 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870933862

Sonepar Artikelnummer

120959170

Hersteller Artikelnummer

93386

Hersteller Typ

93386

Hersteller Artikel Nr.:

93386

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.424 kg

Paulmann 93386 Whirl LED-Einbauspots Set, 3x4,8W, 480lm, 2700K, Weiß.