Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - EntertainLED Black Neon Tube Set 5m

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - EntertainLED Black Neon Tube Set 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79557

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 2.4 W

  • Lampenspannung - 12 .. 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870795576

Sonepar Artikelnummer

121370017

Hersteller Artikelnummer

79557

Hersteller Typ

79557

Hersteller Artikel Nr.:

79557

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

2.4 W

Lampenspannung:

12 .. 230 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

96

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

29

Lampenleistung je Fuß:

0.73 W

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

14 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

6 mm

Höhe/Tiefe:

16 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

5000 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.497 kg

Der EntertainLED Black Neon LED Schlauch mit einer Länge von 5m ist ein hochwertiger, flexibler und filigraner LED-Schlauch, der für individuelle Lichteffekte sorgt. In einem schlichten schwarzen Design gehalten, fügt er sich dezent in jede Umgebung ein und eignet sich perfekt als ruhiges Ambiente-Hintergrundlicht. Mit vorinstallierten Szenen und einer beiliegenden Fernbedienung ist die Steuerung einfach und unkompliziert - kein Einrichten oder Konfigurieren erforderlich. Dank des geringen Stromverbrauchs, der über den 12V Steckertrafo erfolgt, ist der Neon Tube sowohl umweltfreundlich als auch kosteneffizient. Die Halterungen für Geraden und Ecken ermöglichen eine einfache Befestigung an Wänden oder Möbeln, während die dimmbare RGB Rainbow-Funktion für vielfältige Lichtmöglichkeiten sorgt.