Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - EntertainLED Black Neon Tube USB 3m

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - EntertainLED Black Neon Tube USB 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79556

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 1.67 W

  • Lampenspannung - 5 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870795569

Sonepar Artikelnummer

121370016

Hersteller Artikelnummer

79556

Hersteller Typ

79556

Hersteller Artikel Nr.:

79556

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

1.67 W

Lampenspannung:

5 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

84

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

26

Lampenleistung je Fuß:

0.51 W

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

5 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

6 mm

Höhe/Tiefe:

16 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

3000 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.330 kg

Der EntertainLED Black Neon LED Schlauch mit einer Länge von 3m ist ein hochwertiger, flexibler und filigraner LED-Schlauch, der für individuelle Lichteffekte sorgt. In einem schlichten schwarzen Design gehalten, fügt er sich dezent in jede Umgebung ein und eignet sich perfekt als ruhiges Ambiente-Hintergrundlicht. Mit vorinstallierten Szenen und einer beiliegenden Fernbedienung ist die Steuerung einfach und unkompliziert - kein Einrichten oder Konfigurieren erforderlich. Dank des geringen Stromverbrauchs, der über 5V USB-C erfolgt, ist der Neon Tube sowohl umweltfreundlich als auch kosteneffizient. Die Halterungen für Geraden und Ecken ermöglichen eine einfache Befestigung an Wänden oder Möbeln, während die dimmbare RGB Rainbow-Funktion für vielfältige Lichtmöglichkeiten sorgt.