PAULMANN - EntertainLED Lightbar Base 2er Set vert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78874
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Breite - 132 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870788745
Sonepar Artikelnummer
121370025
Hersteller Artikelnummer
78874
Hersteller Typ
78874
Hersteller Artikel Nr.:
78874
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
132 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
88 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.867 kg


