Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Flachbandkabel weiß 4m für Xana/Adeila

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Flachbandkabel weiß 4m für Xana/Adeila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95586

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870955864

Sonepar Artikelnummer

121116114

Hersteller Artikelnummer

95586

Hersteller Typ

95586

Hersteller Artikel Nr.:

95586

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.075 kg

Zubehör Flachbandkabel für Bilderleuchten Xana und Adelia 4m Weiß