Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Flackerkerze 3W E27 Klar

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Flackerkerze 3W E27 Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 53100

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 1 lm

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870531006

Sonepar Artikelnummer

120958580

Hersteller Artikelnummer

53100

Hersteller Typ

53100

Hersteller Artikel Nr.:

53100

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

1 lm

Sockel:

E27

Lampenform:

sonstige

Ausführung:

klar

Farbe:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Für Lichterkette:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

95 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Ja

Stoßfest:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.014 kg

Die Kerzenlampe mit einer Leistung von 3 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Sie hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E27-Fassung.