Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - FN MaxLED Profil PIR Sensor 24V DC max 144W

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - FN MaxLED Profil PIR Sensor 24V DC max 144W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79841

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steuerung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870798416

Sonepar Artikelnummer

120957371

Hersteller Artikelnummer

79841

Hersteller Typ

79841

Hersteller Artikel Nr.:

79841

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steuerung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.012 kg

Der MaxLED Night Sensor steuert einfarbige LED Strips. Er erfasst Bewegungen in Reichweite von bis zu 2m und schaltet das Licht bei Dämmerung und Dunkelheit ein. Der Bewegungssensor im Kleinstformat ist so breit wie ein LED Strip und passt somit perfekt in Profile*. *Delta, Square, Tube, Duo, Socle & Deep.