PAULMANN - FN SimpLED Power Set 3m Neutralweiß inkl Dimm/Switch 33W 230/24V DC Ws Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78959
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 11 W
Lichtstrom je Meter - 1060 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870789599
Sonepar Artikelnummer
120957475
Hersteller Artikelnummer
78959
Hersteller Typ
78959
Hersteller Artikel Nr.:
78959
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
11 W
Lichtstrom je Meter:
1060 lm
Lampenspannung:
24 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Leuchtmittel:
sonstige
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
72
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
22
Lampenleistung je Fuß:
3.35 W
Leuchtenlichtausbeute:
96.36 lm/W
Spannungsart:
AC/DC
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
40 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
3000 mm
Gesamtlänge:
3 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.383 kg


