PAULMANN - FN SimpLED Strip Set 5m Motion RGB 10W 230/12V DC Weiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70513
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 2 W
Lichtstrom je Meter - 65 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870705131
Sonepar Artikelnummer
120957469
Hersteller Artikelnummer
70513
Hersteller Typ
70513
Hersteller Artikel Nr.:
70513
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
2 W
Lichtstrom je Meter:
65 lm
Lampenspannung:
12 .. 230 V
Schutzart (IP):
sonstige
Lichtfarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
9
Lampenleistung je Fuß:
0.61 W
Leuchtenlichtausbeute:
32.5 lm/W
Spannungsart:
AC/DC
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
12 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
5000 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.296 kg


