Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - FN SimpLED Strip Set 5m RGB 20W 230/12V DC weiss Metall Kst

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78978

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 3.4 W

  • Lichtstrom je Meter - 101 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870789780

Sonepar Artikelnummer

120957617

Hersteller Artikelnummer

78978

Hersteller Typ

78978

Hersteller Artikel Nr.:

78978

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

3.4 W

Lichtstrom je Meter:

101 lm

Lampenspannung:

12 .. 230 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

30

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

9

Lampenleistung je Fuß:

1.04 W

Leuchtenlichtausbeute:

29.71 lm/W

Spannungsart:

AC/DC

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

19 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

10 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

5000 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.302 kg

SimpLED LED Strip RGB Komplettset 5m beschichtet 17W 120lm/m 30 LEDs/m RGB 24VA