PAULMANN - FN SimpLED Stripe Set 10m Warmweiß 22W 230/12V DC Weiß Metall Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78974
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 2.2 W
Lichtstrom je Meter - 260 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870789742
Sonepar Artikelnummer
120958564
Hersteller Artikelnummer
78974
Hersteller Typ
78974
Hersteller Artikel Nr.:
78974
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
2.2 W
Lichtstrom je Meter:
260 lm
Lampenspannung:
12 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
18
Lampenleistung je Fuß:
0.67 W
Leuchtenlichtausbeute:
118.18 lm/W
Spannungsart:
AC/DC
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
24.5 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
10000 mm
Gesamtlänge:
10 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
KH
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.274 kg


