PAULMANN - FN YourLED Comfort Set Lights and Sound 3m RGB 17,8W 12V DC Schwarz Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70956
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870709566
Sonepar Artikelnummer
120957933
Hersteller Artikelnummer
70956
Hersteller Typ
70956
Hersteller Artikel Nr.:
70956
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.290 kg


