PAULMANN - FN YourLED Comfort Set Night PIR-Sensor 1m warmweiß 3W 12V DC Weiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70955
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870709559
Sonepar Artikelnummer
120958351
Hersteller Artikelnummer
70955
Hersteller Typ
70955
Hersteller Artikel Nr.:
70955
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Breite:
975 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.122 kg


