Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - FN YourLED IR-Sensor 12V DC Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - FN YourLED IR-Sensor 12V DC Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70726

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870707265

Sonepar Artikelnummer

120958227

Hersteller Artikelnummer

70726

Hersteller Typ

70726

Hersteller Artikel Nr.:

70726

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.053 kg

Mit dem YourLED IR-Sensor lässt sich eine YourLED-Installation berührungsfrei per Bewegungsmelder schalten. Dazu wird er zwischen Power Supply und LED-Strip montiert. Sowohl den Erfassungsbereich als auch die Dauer des Schaltzyklus zwischen 5 und 60 Sekunden kann individuell festlegt werden. Das Licht geht automatisch an, sobald sich dem Sensor genähert wird.