Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - FN YourLED Schalter-Wippe 12V DC Kst

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - FN YourLED Schalter-Wippe 12V DC Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70727

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870707272

Sonepar Artikelnummer

120957585

Hersteller Artikelnummer

70727

Hersteller Typ

70727

Hersteller Artikel Nr.:

70727

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schalter

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.036 kg

Mit dem YourLED Schnurschalter lässt sich ihre YourLED-Installation bequem per Hand schalten. Dazu wird er zwischen Power Supply und LED-Strip montiert.