PAULMANN - Function Base Profil mit Diffusor 100cm Alu eloxiert/Satin Alu/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70517
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76042990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870705179
Sonepar Artikelnummer
120958648
Hersteller Artikelnummer
70517
Hersteller Typ
70517
Hersteller Artikel Nr.:
70517
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.143 kg
Das 1 Meter lange Base Profil ist ein schmales Aufbauprofil für viele Anwendungen. Es kann mit YourLED oder MaxLED Strips bestückt werden und sowohl an Wänden als auch an Möbeln angebracht werden. Das Aluminium sorgt für einen Kühleffekt der LED-Strips, der satinierte Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung.


