Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function Delta Profil End Cap 2er Pack Alu matt Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function Delta Profil End Cap 2er Pack Alu matt Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70266

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870702666

Sonepar Artikelnummer

120958184

Hersteller Artikelnummer

70266

Hersteller Typ

70266

Hersteller Artikel Nr.:

70266

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Delta Profil Cap - für den sauberen Profilabschluss Ihres Delta Profils. Das Delta Profil wird mit LED-Strips in beliebiger Lichtfarbe bestückt und ermöglicht dekorative Effekte für Fußleisten und Abschlusskanten.