Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function Duo Profil 90° Corner 2er Pack Alu matt Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function Duo Profil 90° Corner 2er Pack Alu matt Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70453

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870704530

Sonepar Artikelnummer

120958207

Hersteller Artikelnummer

70453

Hersteller Typ

70453

Hersteller Artikel Nr.:

70453

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.041 kg

LED Strip Profil Duo Verbinder 90° Corner 2er Pack Alu matt