Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function FlexLED 3D Set 3m RGB 19W 230V/12V 24VA weiss

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78965

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 6.33 W

  • Lichtstrom je Meter - 0 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870789650

Sonepar Artikelnummer

120957780

Hersteller Artikelnummer

78965

Hersteller Typ

78965

Hersteller Artikel Nr.:

78965

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

6.33 W

Lichtstrom je Meter:

0 lm

Lampenspannung:

12 .. 230 V

Schutzart (IP):

sonstige

Lichtfarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

42

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

13

Lampenleistung je Fuß:

1.93 W

Spannungsart:

AC

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

23 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

13 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

3000 mm

Gesamtlänge:

3 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.221 kg

FlexLED LED Strip 3D 3m 19W 42 LEDs/m RGB 24VA