Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function FlexLED 3D Set 5m Warmweiß 10,5W 230V/24V 24VA Weiß

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78963

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 2.1 W

  • Lichtstrom je Meter - 310 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870789636

Sonepar Artikelnummer

120957781

Hersteller Artikelnummer

78963

Hersteller Typ

78963

Hersteller Artikel Nr.:

78963

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

2.1 W

Lichtstrom je Meter:

310 lm

Lampenspannung:

12 .. 230 V

Schutzart (IP):

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

18

Lampenleistung je Fuß:

0.64 W

Leuchtenlichtausbeute:

147.62 lm/W

Spannungsart:

AC

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

14 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

9 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

5000 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.145 kg

FlexLED LED Strip 3D 5m beschichtet 10,5W 320lm/m 60 LEDs/m 3000K 12VA