PAULMANN - Function Floor Profil mit Diffusor 100cm Alu eloxiert/Satin Alu/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70410
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870704103
Sonepar Artikelnummer
120957419
Hersteller Artikelnummer
70410
Hersteller Typ
70410
Hersteller Artikel Nr.:
70410
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.144 kg
Floor Profil wird mit LED-Strips in beliebiger Lichtfarbe bestückt und ermöglicht dekorative Effekte für den Fußboden in Wohnräumen oder an Möbeln. Auch bei Schatten- und Gefahrstellen als Orientierungs- oder Leitlicht einsetzbar. Dauerlicht bei sparsamer LED-Bestückung. Zierkante oder optischer Raumtrenner nach Bedarf. Das Profil ist bis 130 kg begehbar, lässt sich in Bodenbeläge ab 8 mm verkleben oder in Möbel ab 12 mm Materialstärke einfräsen.


