PAULMANN - Function MaxLED Dimm/Switch Controller 2.4GHz 24V DC Fernbed max. 144W Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70619
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steuerung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870706190
Sonepar Artikelnummer
120957416
Hersteller Artikelnummer
70619
Hersteller Typ
70619
Hersteller Artikel Nr.:
70619
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steuerung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.121 kg
Mit dem MaxLED Dimm/Schalt Controller und der mitgelieferten Funkfernbedienung lassen sich einfarbige MaxLED-Strips schalten und dimmen. Dazu ist kein sichtbarer Kontakt zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger erforderlich. Auch größere Reichweiten bis zu 30 Meter können problemlos überbrückt werden.


