PAULMANN - Function MaxLED Dimm/Switch-Controller 24V DC mit Fernbedienung max. 144W Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70683
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steuerung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870706831
Sonepar Artikelnummer
120958245
Hersteller Artikelnummer
70683
Hersteller Typ
70683
Hersteller Artikel Nr.:
70683
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steuerung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.074 kg
Mit dem MaxLED Dimm/Schalt Controller und der mitgelieferten Infrarotfernbedienung lassen sich einfarbige MaxLED-Strips schalten und dimmen. Dazu ist ein sichtbarer Kontakt zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger erforderlich. Die vier Speicherplätze ermöglichen die Programmierung individueller Wunscheinstellungen.


