Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function MaxLED Edge-Connector 90° 4er Pack weiss

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function MaxLED Edge-Connector 90° 4er Pack weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70616

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870706169

Sonepar Artikelnummer

120958790

Hersteller Artikelnummer

70616

Hersteller Typ

70616

Hersteller Artikel Nr.:

70616

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.022 kg

Das MaxLED-System lässt sich mithilfe von Verbindern perfekt an räumliche Besonderheiten wie Ecken oder Stufen anpassen oder verzweigen. Der 90°-Eckverbinder ermöglicht die Verlegung in flacher Rahmen- oder Winkelform und ist ganz einfach durch eine Mittelpunktschraube oder ein Klebepad zu befestigen.