Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function MaxLED Flex-Connector 10cm Weiß Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function MaxLED Flex-Connector 10cm Weiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70576

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870705766

Sonepar Artikelnummer

120361766

Hersteller Artikelnummer

70576

Hersteller Typ

70576

Hersteller Artikel Nr.:

70576

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.015 kg

MaxLED Verbindungskabel zur Verlängerung oder Überbrückung kurzer Distanzen, zum Ausgleich von Unebenheiten sowie für die Verlegung in engen Radien oder zum Wechsel in der Verlegungsebene. 5-Polig für 24V.