Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function MaxLED Flex-Connector 1m Weiß Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function MaxLED Flex-Connector 1m Weiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70575

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870705759

Sonepar Artikelnummer

120361767

Hersteller Artikelnummer

70575

Hersteller Typ

70575

Hersteller Artikel Nr.:

70575

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.043 kg

MaxLED Verbindungskabel zur Verlängerung oder Überbrückung von Distanzen bis zu einem Meter, zum Ausgleich von Unebenheiten sowie für die Verlegung in engen Radien oder zum Wechsel in der Verlegungsebene. 5-Polig für 24V.