Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function MaxLED Flex-Connector 5m Weiß Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function MaxLED Flex-Connector 5m Weiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70574

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870705742

Sonepar Artikelnummer

120361768

Hersteller Artikelnummer

70574

Hersteller Typ

70574

Hersteller Artikel Nr.:

70574

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.130 kg

MaxLED Verbindungskabel zur Verlängerung oder Überbrückung von Distanzen bis zu fünf Metern, zum Ausgleich von Unebenheiten sowie für die Verlegung in engen Radien oder zum Wechsel in der Verlegungsebene. 5-Polig für 24V.