PAULMANN - Function MaxLED Flow Basisset 1,5m Warmweiß 22,2W 230/24V 24VA weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70962
Ausführung - Schlauch
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 14.8 W
Lichtstrom je Meter - 750 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870709627
Sonepar Artikelnummer
120957977
Hersteller Artikelnummer
70962
Hersteller Typ
70962
Hersteller Artikel Nr.:
70962
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
14.8 W
Lichtstrom je Meter:
750 lm
Lampenspannung:
24 .. 230 V
Schutzart (IP):
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Leuchtmittel:
sonstige
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
55
Lampenleistung je Fuß:
4.51 W
Leuchtenlichtausbeute:
50.68 lm/W
Spannungsart:
AC/DC
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
25 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
1500 mm
Gesamtlänge:
1.5 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.334 kg


