Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function MaxLED Invisible Connector 3m Weiß Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function MaxLED Invisible Connector 3m Weiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79828

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870798287

Sonepar Artikelnummer

120957626

Hersteller Artikelnummer

79828

Hersteller Typ

79828

Hersteller Artikel Nr.:

79828

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.061 kg

Der 3 Meter lange MaxLED Invisible Connector lässt sich hinter der Tapete verlegen und ist überstreichbar, sodass er nach der Installation nicht mehr zu sehen ist. Durch die selbstklebende Rückseite ist eine einfache und schnelle Verlegung garantiert. Die Länge des Verbinders lässt sich mit einer Schere an jeder beliebigen Stelle auf das gewünschte Maß kürzen.