Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function MaxLED Night PIR Sensor 24V DC max 144W Weiß Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70974

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870709740

Sonepar Artikelnummer

120958576

Hersteller Artikelnummer

70974

Hersteller Typ

70974

Hersteller Artikel Nr.:

70974

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

4

Nennquerschnitt:

0 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.025 kg

MaxLED Sensor Night PIR 24V max. 144W Weiß