Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function MaxLED Power Supply 230/24V 40VA DC Weiß/Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79831

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzanschlussleitung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870798317

Sonepar Artikelnummer

120958057

Hersteller Artikelnummer

79831

Hersteller Typ

79831

Hersteller Artikel Nr.:

79831

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Netzanschlussleitung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.321 kg

Mit dem steckerfertigen MaxLED Power Supply kann ein eigenes MaxLED-System mit einer Gesamtleistung von maximal max. 40W oder ergänzen bestehende Installationen kreiert werden. Steckverbindungen für den direkten Anschluss von MaxLED-Strips oder vielfältigem Zubehör sind vorbereitet.